OSRAM - Napelemes ajtóvilágító 0,95W 40lm 4000K mozg.érz. fehér IP54 Door LED Down L SX141037 - 531439
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854531439
Sonepar cikkszám
SX141037
Gyártói cikkszám
531439
Gyártói típuskód
Door LED Down L 4000K White
Napelemes ajtóvilágító 0,95W 40lm 4000K mozg.érz. fehér IP54 Door LED Down L