OSRAM - Napelemes ajtóvilágító 3W 320lm 4000K mozg.érz. fehér IP44 Door LED Solar SX141039 - 531491
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854531491
Sonepar cikkszám
SX141039
Gyártói cikkszám
531491
Gyártói típuskód
Door LED Solar 4000K White
Napelemes ajtóvilágító 3W 320lm 4000K mozg.érz. fehér IP44 Door LED Solar