OSRAM - Reflektor 20W LED-es 2200lm 6500K IP65 fehér mozg.érz. SX142691 - 665868
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854665868
Sonepar cikkszám
SX142691
Gyártói cikkszám
665868
Gyártói típuskód
Floodlight LENS WHITE SENSOR 20W 865 White
Reflektor 20W LED-es 2200lm 6500K IP65 fehér mozg.érz.