OSRAM - POWER STIXX ADDO SI 6XBLI1 GT66431 - 962898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Fényszín - fehér
Csatlakozó szettel - Nem
Öntapadós - Nem
Magasság / mélység - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66431
Gyártói cikkszám
962898
Gyártói típuskód
LEDstixx
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényszín:
fehér
Csatlakozó szettel:
Nem
Öntapadós:
Nem
Magasság / mélység:
16 mm
Végidommal:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
60 °
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; %POWER STIXX ADDO SI 6XBLI1