Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 100W LED-es 10000lm 3000K IP65 fehér SX142679 - 666605

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 100W LED-es 10000lm 3000K IP65 fehér SX142679

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666605

Sonepar cikkszám

SX142679

Gyártói cikkszám

666605

Gyártói típuskód

Floodlight LENS WHITE 100W 830 White

Reflektor 100W LED-es 10000lm 3000K IP65 fehér