Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 100W LED-es 10000lm 3000K IP65 sötétszürke SX142661 - 665639

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 100W LED-es 10000lm 3000K IP65 sötétszürke SX142661

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854665639

Sonepar cikkszám

SX142661

Gyártói cikkszám

665639

Gyártói típuskód

Floodlight LENS DARK GREY 100W 830 Dark Grey

Reflektor 100W LED-es 10000lm 3000K IP65 sötétszürke