OSRAM - Reflektor 100W LED-es 10000lm 4000K IP44 fekete mozg.érz. SX141343 - 429835
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429835
Sonepar cikkszám
SX141343
Gyártói cikkszám
429835
Gyártói típuskód
Essentials Floodlights Sensor 100W 4000K
Reflektor 100W LED-es 10000lm 4000K IP44 fekete mozg.érz.