Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 100W LED-es 10000lm 4000K IP65 fekete SX141332 - 429576

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 100W LED-es 10000lm 4000K IP65 fekete SX141332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854429576

Sonepar cikkszám

SX141332

Gyártói cikkszám

429576

Gyártói típuskód

Essentials Floodlights 100W 4000K

Reflektor 100W LED-es 10000lm 4000K IP65 fekete