Nem visszaküldhető

OSRAM - Reflektor 100W LED-es 11000lm 4000K IP65 fehér SX142685 - 666643

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 100W LED-es 11000lm 4000K IP65 fehér SX142685

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666643

Sonepar cikkszám

SX142685

Gyártói cikkszám

666643

Gyártói típuskód

Floodlight LENS WHITE 100W 840 White

Reflektor 100W LED-es 11000lm 4000K IP65 fehér