Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 100W LED-es 11000lm 4000K IP65 sötétszürke SX142660 - 665653

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 100W LED-es 11000lm 4000K IP65 sötétszürke SX142660

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854665653

Sonepar cikkszám

SX142660

Gyártói cikkszám

665653

Gyártói típuskód

Floodlight LENS DARK GREY 100W 840 Dark Grey

Reflektor 100W LED-es 11000lm 4000K IP65 sötétszürke