Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 100W LED-es 11000lm 6500K IP65 fehér SX142681 - 666667

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 100W LED-es 11000lm 6500K IP65 fehér SX142681

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854666667

Sonepar cikkszám

SX142681

Gyártói cikkszám

666667

Gyártói típuskód

Floodlight LENS WHITE 100W 865 White

Reflektor 100W LED-es 11000lm 6500K IP65 fehér