Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 100W LED-es 11000lm 6500K IP65 sötétszürke SX142659 - 665677

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 100W LED-es 11000lm 6500K IP65 sötétszürke SX142659

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854665677

Sonepar cikkszám

SX142659

Gyártói cikkszám

665677

Gyártói típuskód

Floodlight LENS DARK GREY 100W 865 Dark Grey

Reflektor 100W LED-es 11000lm 6500K IP65 sötétszürke