Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

OSRAM - Reflektor 100W LED-es 12000lm 4000K IP65 sötétszürke SX141119 - 487330

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 100W LED-es 12000lm 4000K IP65 sötétszürke SX141119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854487330

Sonepar cikkszám

SX141119

Gyártói cikkszám

487330

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Cool White PCR 100W Dark Grey

Reflektor 100W LED-es 12000lm 4000K IP65 sötétszürke