Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 100W LED-es 9000lm 3000K IP65 fekete SX142710 - 489860

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 100W LED-es 9000lm 3000K IP65 fekete SX142710

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489860

Sonepar cikkszám

SX142710

Gyártói cikkszám

489860

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 100W 830 BLACK

Reflektor 100W LED-es 9000lm 3000K IP65 fekete