Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 100W LED-es 9000lm 4000K IP65 fekete SX142709 - 489884

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 100W LED-es 9000lm 4000K IP65 fekete SX142709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489884

Sonepar cikkszám

SX142709

Gyártói cikkszám

489884

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 100W 840 BLACK

Reflektor 100W LED-es 9000lm 4000K IP65 fekete