Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 100W LED-es 9000lm 6500K IP65 fekete SX142708 - 489907

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 100W LED-es 9000lm 6500K IP65 fekete SX142708

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489907

Sonepar cikkszám

SX142708

Gyártói cikkszám

489907

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 100W 865 BLACK

Reflektor 100W LED-es 9000lm 6500K IP65 fekete