OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1000lm 3000K IP44 fehér mozg.érz. SX141128 - 487125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854487125
Sonepar cikkszám
SX141128
Gyártói cikkszám
487125
Gyártói típuskód
ENDURA® Flood Sensor Warm White PCR 10W White
Reflektor 10W LED-es 1000lm 3000K IP44 fehér mozg.érz.