Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1000lm 3000K IP65 fehér SX141140 - 486340

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1000lm 3000K IP65 fehér SX141140

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854486340

Sonepar cikkszám

SX141140

Gyártói cikkszám

486340

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Warm White PCR 10W White

Reflektor 10W LED-es 1000lm 3000K IP65 fehér