OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1000lm 3000K IP65 sötétszürke mozg.érz. SX142670 - 665905
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854665905
Sonepar cikkszám
SX142670
Gyártói cikkszám
665905
Gyártói típuskód
Floodlight LENS DARK GREY SENSOR 10W 830 Dark Grey
Reflektor 10W LED-es 1000lm 3000K IP65 sötétszürke mozg.érz.