Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1000lm 3000K IP65 sötétszürke SX141136 - 486326

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1000lm 3000K IP65 sötétszürke SX141136

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854486326

Sonepar cikkszám

SX141136

Gyártói cikkszám

486326

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Warm White PCR 10W Dark Grey

Reflektor 10W LED-es 1000lm 3000K IP65 sötétszürke