Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1000lm 3000K IP65 sötétszürke SX141137 - 486326

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1000lm 3000K IP65 sötétszürke SX141137

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854486326

Sonepar cikkszám

SX141137

Gyártói cikkszám

486326

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Warm White PCR 10W Dark Grey

Reflektor 10W LED-es 1000lm 3000K IP65 sötétszürke