Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1000lm 4000K IP65 sötétszürke SN196298 - 485961

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1000lm 4000K IP65 sötétszürke SN196298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854485961

Sonepar cikkszám

SN196298

Gyártói cikkszám

485961

Gyártói típuskód

ENDURA FLOOD PCR 10W 840 DG OSRAM

Reflektor 10W LED-es 1000lm 4000K IP65 sötétszürke