OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1100lm 4000K IP65 fehér mozg.érz. SX142692 - 665714
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854665714
Sonepar cikkszám
SX142692
Gyártói cikkszám
665714
Gyártói típuskód
Floodlight LENS WHITE SENSOR 10W 840 White
Reflektor 10W LED-es 1100lm 4000K IP65 fehér mozg.érz.