OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1100lm 4000K IP65 sötétszürke mozg.érz. SX142669 - 665943
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854665943
Sonepar cikkszám
SX142669
Gyártói cikkszám
665943
Gyártói típuskód
Floodlight LENS DARK GREY SENSOR 10W 840 Dark Grey
Reflektor 10W LED-es 1100lm 4000K IP65 sötétszürke mozg.érz.