OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1100lm 6500K IP65 fehér mozg.érz. SX142699 - 665738
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854665738
Sonepar cikkszám
SX142699
Gyártói cikkszám
665738
Gyártói típuskód
Floodlight LENS WHITE SENSOR 10W 865 White
Reflektor 10W LED-es 1100lm 6500K IP65 fehér mozg.érz.