Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1750lm 4000K IP65 fekete SX141390 - 429491

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 10W LED-es 1750lm 4000K IP65 fekete SX141390

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854429491

Sonepar cikkszám

SX141390

Gyártói cikkszám

429491

Gyártói típuskód

Floodlights Energy Efficiency 10W 840 Dark Grey​

Reflektor 10W LED-es 1750lm 4000K IP65 fekete