OSRAM - Reflektor 10W LED-es 850lm 4000K IP44 fekete mozg.érz. SX141113 - 706295
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854706295
Sonepar cikkszám
SX141113
Gyártói cikkszám
706295
Gyártói típuskód
ENDURA® Flood Adjustable Sensor 10W 840 Black
Reflektor 10W LED-es 850lm 4000K IP44 fekete mozg.érz.