Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 10W LED-es 850lm 4000K IP65 fekete SX141110 - 705892

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 10W LED-es 850lm 4000K IP65 fekete SX141110

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854705892

Sonepar cikkszám

SX141110

Gyártói cikkszám

705892

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Adjustable 10W 840 Black

Reflektor 10W LED-es 850lm 4000K IP65 fekete