OSRAM - Reflektor 10W LED-es 900lm 3000K IP65 fekete mozg.érz. SX142720 - 489426
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854489426
Sonepar cikkszám
SX142720
Gyártói cikkszám
489426
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT LUX SENSOR 10W 830 BLACK
Reflektor 10W LED-es 900lm 3000K IP65 fekete mozg.érz.