Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 10W LED-es 900lm 3000K IP65 fekete SX142705 - 489365

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 10W LED-es 900lm 3000K IP65 fekete SX142705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489365

Sonepar cikkszám

SX142705

Gyártói cikkszám

489365

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 10W 830 BLACK

Reflektor 10W LED-es 900lm 3000K IP65 fekete