Nem visszaküldhető

OSRAM - Reflektor 10W LED-es 900lm 4000K IP65 fekete SX142714 - 489389

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 10W LED-es 900lm 4000K IP65 fekete SX142714

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489389

Sonepar cikkszám

SX142714

Gyártói cikkszám

489389

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 10W 840 BLACK

Reflektor 10W LED-es 900lm 4000K IP65 fekete