Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 10W LED-es 900lm 6500K IP65 fekete SX142706 - 489402

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 10W LED-es 900lm 6500K IP65 fekete SX142706

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489402

Sonepar cikkszám

SX142706

Gyártói cikkszám

489402

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 10W 865 BLACK

Reflektor 10W LED-es 900lm 6500K IP65 fekete