Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Reflektor 150W fémhal szimm IP66 Rx7s +ff(NDL) GT71909 - 940087

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 150W fémhal szimm IP66 Rx7s +ff(NDL) GT71909

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - antracit

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 220-230 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71909

Gyártói cikkszám

940087

Gyártói típuskód

Halodium II TS 150W NDL SYM

Ház színe:

antracit

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-230 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

RX7s

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Magasság / mélység:

120 mm

Szélesség:

260 mm

Hosszúság:

440 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 150W fémhal szimm IP66 Rx7s +ff(NDL)