Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Reflektor 150W fémhal szimm IP66 Rx7s ff nélkül SN002491 - 582904

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 150W fémhal szimm IP66 Rx7s ff nélkül SN002491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - antracit

  • Állíthatóság - forgatható

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Falra szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002491

Gyártói cikkszám

582904

Gyártói típuskód

HALODIUMII AZ 150W UNP VS1

Ház színe:

antracit

Állíthatóság:

forgatható

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

RX7s-24

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Magasság / mélység:

120 mm

Szélesség:

260 mm

Hosszúság:

440 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Reflektor 150W fémhal szimm IP66 Rx7s ff nélkül