OSRAM - Reflektor 150W LED-es 15000lm 4000K IP44 fekete mozg.érz. SX141342 - 429958
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854429958
Sonepar cikkszám
SX141342
Gyártói cikkszám
429958
Gyártói típuskód
Essentials Floodlights Sensor 150W 4000K
Reflektor 150W LED-es 15000lm 4000K IP44 fekete mozg.érz.