Nem visszaküldhető

OSRAM - Reflektor 150W LED-es 15000lm 4000K IP65 fekete SX141331 - 429651

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 150W LED-es 15000lm 4000K IP65 fekete SX141331

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854429651

Sonepar cikkszám

SX141331

Gyártói cikkszám

429651

Gyártói típuskód

Essentials Floodlights 150W 4000K

Reflektor 150W LED-es 15000lm 4000K IP65 fekete