Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 150W LED-es 18000lm 4000K IP65 sötétszürke SX141118 - 487378

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 150W LED-es 18000lm 4000K IP65 sötétszürke SX141118

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854487378

Sonepar cikkszám

SX141118

Gyártói cikkszám

487378

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Cool White PCR 150W Dark Grey

Reflektor 150W LED-es 18000lm 4000K IP65 sötétszürke