OSRAM - Reflektor 15W LED-es 1500lm 4000K IP55 sötétszürke mozg.érz. SX141150 - 451706
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854451706
Sonepar cikkszám
SX141150
Gyártói cikkszám
451706
Gyártói típuskód
ENDURA® PRO Flood Sensor 15W 4000K IP55 Dark Gray
Reflektor 15W LED-es 1500lm 4000K IP55 sötétszürke mozg.érz.