Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 15W LED-es 2600lm 4000K IP65 fekete SX141393 - 429514

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 15W LED-es 2600lm 4000K IP65 fekete SX141393

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854429514

Sonepar cikkszám

SX141393

Gyártói cikkszám

429514

Gyártói típuskód

Floodlights Energy Efficiency 15W 840 Dark Grey​

Reflektor 15W LED-es 2600lm 4000K IP65 fekete