OSRAM - Reflektor 16W LED-es 1500lm 4000K IP55 fehér mozg.érz. SX141152 - 451836
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854451836
Sonepar cikkszám
SX141152
Gyártói cikkszám
451836
Gyártói típuskód
ENDURA® PRO Spot sensor 16W 4000K IP55 White
Reflektor 16W LED-es 1500lm 4000K IP55 fehér mozg.érz.