OSRAM - Reflektor 200W LED-es 20000lm 4000K IP44 fekete mozg.érz. SX141341 - 430015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854430015
Sonepar cikkszám
SX141341
Gyártói cikkszám
430015
Gyártói típuskód
Essentials Floodlights Sensor 200W 4000K
Reflektor 200W LED-es 20000lm 4000K IP44 fekete mozg.érz.