Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1700lm 4000K IP65 fekete SX141112 - 705953

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1700lm 4000K IP65 fekete SX141112

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854705953

Sonepar cikkszám

SX141112

Gyártói cikkszám

705953

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Adjustable 20W 840 Black

Reflektor 20W LED-es 1700lm 4000K IP65 fekete