OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 3000K IP44 sötétszürke mozg.érz. SN197891 - 487170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854487170
Sonepar cikkszám
SN197891
Gyártói cikkszám
487170
Gyártói típuskód
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 830 DG OSRAM
Reflektor 20W LED-es 1800lm 3000K IP44 sötétszürke mozg.érz.