OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 3000K IP65 fekete mozg.érz. SX142719 - 489549
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854489549
Sonepar cikkszám
SX142719
Gyártói cikkszám
489549
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT LUX SENSOR 20W 830 BLACK
Reflektor 20W LED-es 1800lm 3000K IP65 fekete mozg.érz.