Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 3000K IP65 fekete SX142704 - 489488

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 3000K IP65 fekete SX142704

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489488

Sonepar cikkszám

SX142704

Gyártói cikkszám

489488

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 20W 830 BLACK

Reflektor 20W LED-es 1800lm 3000K IP65 fekete