Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 3000K IP65/IK06 fehér SN197874 - 486425

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 3000K IP65/IK06 fehér SN197874

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854486425

Sonepar cikkszám

SN197874

Gyártói cikkszám

486425

Gyártói típuskód

ENDURA FLOOD PCR 20W 830 WT

Reflektor 20W LED-es 1800lm 3000K IP65/IK06 fehér