Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 3000K IP65 sötétszürke SX141141 - 486388

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 3000K IP65 sötétszürke SX141141

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854486388

Sonepar cikkszám

SX141141

Gyártói cikkszám

486388

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Warm White PCR 20W Dark Grey

Reflektor 20W LED-es 1800lm 3000K IP65 sötétszürke