OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 4000K IP65 fekete mozg.érz. SX142716 - 489587
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854489587
Sonepar cikkszám
SX142716
Gyártói cikkszám
489587
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT LUX SENSOR 20W 840 BLACK
Reflektor 20W LED-es 1800lm 4000K IP65 fekete mozg.érz.