Nem visszaküldhető

OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 4000K IP65 fekete SX142702 - 489501

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 4000K IP65 fekete SX142702

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854489501

Sonepar cikkszám

SX142702

Gyártói cikkszám

489501

Gyártói típuskód

FLOODLIGHT LUX 20W 840 BLACK

Reflektor 20W LED-es 1800lm 4000K IP65 fekete