Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 4000K IP65 sötétszürke SN196297 - 486067

MásolásMásolás
OSRAM - Reflektor 20W LED-es 1800lm 4000K IP65 sötétszürke SN196297

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854486067

Sonepar cikkszám

SN196297

Gyártói cikkszám

486067

Gyártói típuskód

ENDURA FLOOD PCR 20W 840 DG OSRAM

Reflektor 20W LED-es 1800lm 4000K IP65 sötétszürke